| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-381-28283 Herst.-Nr.: 28283 EAN/GTIN: 4260360088339 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kopfsteinpflaster Schuppenbogen, Maßstab H0 1:87 Juweela 28283, FLEXYWAY GERADE 35cm Produktinformation Flexyway sind feste Juweela Steine, die einzeln auf einer dünnen Trägerfolie sitzen. Das macht das komplette Segment in-sich-selbst-flexibel. Jeder Stein kann einzeln entnommen werden: Schlaglöcher, Schäden, Krater oder die Baustelle können also da sein wo gewünscht. Das Segment kann überall und an jeder Stelle in den Fugen geschnitten und individuell zusammengelegt werden - ohne daß eine sichtbare Unterbrechnung entsteht (da die Fugen durchgängig sind). Die Flexibilität ermöglicht Unebenheiten oder Spurrillen im Handumdrehen. Die Keramik-Steine biegen sich nicht mit, sondern verhalten sich wie im Vorbild. Zudem bieten sie eine prima Optik und eine farbliche Anpassung ist auch für Einsteiger z.B. mit Wasserfarbe möglich. Beim Verkleben biegen sich die Ecken nicht hoch. Das Material ist nachhaltig und natürlich und läßt sich dem Untergrund prima anpassen. Flexyway paßt sich also dem Modellbauer an - nicht umgekehrt! Die Breite ist kompatibel zu Artikel den Juweela Artikeln 28259, 28260, 28265 und 28266. Ebenso kompatibel zum Car-System - Segment einfach über den Draht legen, aber ganz wichtig ist, dass die Übergänge zum nächsten Segment ohne Kante verbaut werden. Artikeldetails: Länge ca. 35 cm einfach und schnell zu verwenden für Einsteiger und Profis geeignet individueller und kreativer Einsatz Steine sind einzeln entnehmbar perfekt für Diorama und Modellbau überall und in jeder Fuge schneidbar Menge: 1 Segment Farbe: grau für den Maßstab 1:87 Abmessung Segment: 35 x 6,2 x 0,1 cm Juweela 28283 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |