| |
|
| Artikel-Nr.: 256-392-hh3 Herst.-Nr.: HH3 EAN/GTIN: 4014991540007 |
| |
|
| | |
| Helfende Hand, Helping Hand HH3, Löthilfe mit Lupe und Beleuchtung Artikeldetails: Praktische "Helfende Hand" für Modellbau und Elektronik 2 Krokodilklemmen, die in alle Richtungen verstellbar sind Lupe mit 2 verschiedenen Vergrößerungen Hauptlinse Durchmesser 65 mm mit 3,5 facher Vergrößerung Zusatzlinse Durchmesser 17 mm mit 12 facher Vergrößerung mit Ablage für den Lötkolben Beleuchtung mittels 2 LEDs Batteriefach im Standfuß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Bestückungsrahmen, Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, lupe 3,5 fach, platinenhalter, lupe 6,5cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 10,48* | € 16,07* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,70* | € 19,20* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,83* | € 21,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,08* | € 38,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|