Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellgips 25 kg weiß Krone-Gips zum Modellieren und Gießen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-511-180041
Hersteller:
     Krone-Gips
Herst.-Nr.:
     180041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellgips
modellgips 25 kg
modellgips

Modellgips 25 kg weiß

Krone-Gips zum Modellieren und Gießen

Produktinformation

KRONE Modellgips ist ein besonders feiner, weißer Gips für Modellierarbeiten, zum Formen- und Figurengießen, zum Füllen von Rissen und Löchern, aber auch für feine Reparaturarbeiten.

Produkteigenschaften:

  • Hersteller: Krone-Gips
  • 25 kg Sack
  • hohe Mahlfeinheit
  • Farbe Naturweiß, leicht grau
  • Enthält keine Zusätze, ist ungiftig und nicht ätzend, sowie ökologisch unbedenklich
  • Ist nach Aushärtung und Grundierung überstreichbar
  • Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten
  • Quellung ca. 2 mm/m
  • Verarbeitungshinweise:

  • Gipspulver langsam in Anmachwasser einstreuen
  • Nach ca. 2 Minuten Einsumpfzeitkräftig und intensiv verrühren
  • Bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden
  • Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
  • Die Verarbeitungstemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten
  • Vor der Grundieren ausreichend aushärten lassen
  • Zum Modellieren ca. 5-6 Liter Anmachwasser für 10 kg KRONE Modellgips verwenden
  • Zum Formgießen ca. 7 Liter Anmachwasser für 10 kg KRONE Modellgips verwenden
  • Hersteller:

    VG-ORTH GmbH & Co. KG, Holeburgweg 24, 37627 Stadtoldendorf, Tel: +49 (0) 5532 505-0, Web: kronefeinegips.de, E-Mail: info@vg-orth.de

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.