Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alabaster Modellgips 1,5 kg weiß Krone-Gips zum Modellieren und Gießen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-511-280000
Hersteller:
     Krone-Gips
Herst.-Nr.:
     280000
EAN/GTIN:
     4000628000365
Suchbegriffe:
Modellgips
modellgips

Alabaster Modellgips 1,5 kg weiß

Krone-Gips zum Modellieren und Gießen

Produktinformation

Aus hochwertigem Harzer Zechstein hergestellter Modellgips der Marke Krone. Der Gips ist sehr gut für kreative Arbeiten wie das Modellieren, Strukturieren, Formen und Formgießen geeignet. Er eignet sich aber auch für die Herstellung von Dental- und medizinischen Gipsen. Sein hoher Weißheits- und Reinheitsgrad mit einer Feinstvermahlung zeichnen den Alabaster Modellgips besonders aus.

Produkteigenschaften:

  • Hersteller: Krone-Gips
  • 1,5 kg Beutel
  • hohe Mahlfeinheit
  • hoher Weißgrad
  • Enthält keine Zusätze, ist ungiftig und nicht ätzend, sowie ökologisch unbedenklich
  • Ist nach Aushärtung und Grundierung überstreichbar
  • Versteifungsbeginn 15 ± 5 Minuten
  • Versteifungsende 36 ± 8 Minuten
  • Quellung ca. 2 mm/m
  • Verarbeitungshinweise:

  • Gipspulver langsam in Anmachwasser einstreuen
  • Nach ca. 2 Minuten Einsumpfzeitkräftig und intensiv verrühren
  • Bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden
  • Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
  • Die Verarbeitungstemperatur sollte +5°C nicht unterschreiten
  • Vor der Grundieren ausreichend aushärten lassen
  • Zum Modellieren ca. 5-6 Liter Anmachwasser für 10 kg KRONE Modellgips verwenden
  • Zum Formgießen ca. 7 Liter Anmachwasser für 10 kg KRONE Modellgips verwenden
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,65*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.