Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonkautschuk TYP 1 - 2kg Abformsilikon weich 2 x 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-529-4002
Hersteller:
     Trollfactory
Herst.-Nr.:
     TFC4002
EAN/GTIN:
     4057125000015
Suchbegriffe:
Silikonkautschuk
silikonkautschuk

Silikonkautschuk TYP 1 - 2kg

Abformsilikon weich 2 x 1000g

Produktinformation

Additionsvernetzender 2-Komponenten Silikonkautschuk, der bei Raumtemperatur vulkanisiert (RTV). Silikon Kautschuk Typ 1 weich ist sehr gut geeignet zur Herstellung anspruchsvoller, elastischer und strapazierfähiger Formen mit ausgeprägten Hinterschneidungen. Mit Silikon Kautschuk Typ 1 können ein- oder mehrteilige Formen hergestellt werden, es eignet sich zum Abformen von Originalmodellen aus Holz, Glas, Metall, Kunststoff, Wachs, keramischen Gießmassen und vielem mehr. Sie können in den hergestellten Formen mit allen wasserlöslichen Gießmaterialien wie z.B. Reliefgießmassen wie Stewalin, Keraflott, Gips, Keramin, Alabit, Modellier- und Modellbaugips, Gießton, Zement, Beton, etc. gießen. Auch Seifengießmassen (Seifenglycerin) für das Herstellen der eigenen Seife oder Wachse zur Herstellung von Kerzen sind problemlos möglich, natürlich auch das Gießen mit Gießharzen (Resin). Hierbei sollten Sie vor dem Eingießen die Form mit einem Trennmittel vorbehandeln, da Gießharze nach mehrmaligem Gießen zur Versprödung der Form führen können. Das Silikon ist nicht auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit sowie auf die Verwendung in Verbindung mit Nahrungsmitteln getestet. Sind Sie auf der Suche nach Silikonen, die Sie in Verbindung mit Lebensmitteln oder Körperabformung einsetzen möchten, fragen Sie uns. Wir haben auch hierzu die geeigneten Materialien im Sortiment. Sie erhalten die beiden Silikonkomponenten in hochwertigen kunststoffflaschen mit Dosierkappe, das Dosieren gelingt damit mühelos.

Artikeldetails:

  • einfache Verarbeitung
  • problemloses Mischen der Komponenten 1:1 nach Gewichtsanteilen
  • sehr gute Fließfähigkeit, Gemisch ist leicht gießbar
  • Vernetzung zu widerstandsfähigem, gummielastischem Vulkanisat ohne Reaktionswärme
  • kurzzeitig Temperaturbeständig bis 150° C
  • hohe Reißfestigkeit und hohe Flexibilität
  • sehr hohe Detailtreue in der Wiedergabe
  • exzellenter Anti-Haft-Effekt zum leichten Auslösen der Modelle
  • Einsatz z.B. in der Zahntechnik zum Dublieren und im Modell- und Formenbau
  • Womit können Silikonformen ausgegossen werden?:

  • Wasserlösliche Gießmassen: TFC Xyrarock, Stewalin, Plastalin Super, Keraflott/Gips, Keramin, Alabit, Modellier- und Modellbaugips, Gießton, Zement, Beton
  • Lösungmittelhaltige Gießmassen: Polyester-, Epoxy- und Polyurethanharze (Trennmittelnutzung, um Versprödung vorzubeugen), Seifenglycerin, Kerzenwachs
  • Technische Daten Formensilikon:

  • einfache Verarbeitung
  • Farbe: mintgrün (Komponente A) und weiß (Komponente B)
  • Mischung: 1:1 nach Gewichtsanteilen
  • Spezifisches Gewicht: 1,07
  • Viskosität 3200 mPas, 4000 mPas
  • Mischzeit bei 23 Grad Celsius 1 Minute
  • Verarbeitungszeit (Topfzeit) bei 23 Grad Celsius 12 Minuten
  • Aushärtezeit bei 23 Grad Celsius 60 Minuten
  • Härtegrad Shore Anach 24 Stunden 18-20
  • Bruchlast 3,1 N/mm²
  • Bruchdehnung (in %) 430
  • Reißfestigkeit 6,5 N/mm²
  • Reproduktionsdetailtreue: 2 micron
  • Dimensionsänderung nach 24 Stunden 0,01 %
  • Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 72,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,60*
    € 86,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,52*
    € 86,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,35*
    € 82,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,96*
    € 80,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,64*
    € 67,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.