Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artestone Figurengießmasse 5kg Creartec Artidee 56012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-530-56012
Hersteller:
     Artidee
Herst.-Nr.:
     56 012
EAN/GTIN:
     4025765093292
Suchbegriffe:
Gießpulver
Kreativ-Beton
Modell Gießmasse
kreativ beton

Artestone Figurengießmasse 5kg

Creartec Artidee 56012

Produktinformation

Artestone Figurengießmasse ist als toxologisch und physiologisch unbedenklich eingestuft, weshalb das Produkt unter anderem in Schulen, Ausbildungswerkstätten und Rehazentren eingesetzt wird. Ebenso wird es von professionellen Kunsthandwerkern und im Bastel- und Hobbybereich verwendet.

Die Gießmasse kann mit Farbkonzentrat oder speziellem Gießmassenfärber eingefärbt werden. Die Farbtechnik bietet die Möglichkeit nicht nur eine einfarbige Gießmasse sondern auch raffinierte Marmoreffekte herzustellen.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Creartec Artidee
  • 5000 g Eimer
  • vollkommen geruchlos
  • nicht wasserfest
  • extrem feine Abformgenauigkeit
  • problemloses Mischen und Verarbeiten
  • sehr feste und harte Materialoberfläche
  • Farbe: schneeweiß
  • Quellung: 0,3 %
  • Oberflächenhärte trocken: > 300 N/mm²
  • Druckfestigkeit: > 50 N/mm²
  • Temperaturbeständigkeit trocken: ca. 80 °C
  • Anwendungshinweise:

  • Mischungsverhältnis: 1 Teil Wasser und 4 Teile Artestone
  • Verarbeitungszeit: 8 - 10 Minuten
  • Aushärtezeit: 30 Minuten
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,49*
    € 41,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,72*
    € 37,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,14*
    € 37,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.