Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creaplast Gestaltungsgips 1kg Creartec Artidee 56037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-530-56037
Hersteller:
     Artidee
Herst.-Nr.:
     56 037
EAN/GTIN:
     4025765004946
Suchbegriffe:
Elektrikergips
Gestaltungsgips
Gips
Modelliergips

Creaplast Gestaltungsgips 1kg

Creartec Artidee 56037

Produktinformation

Universeller, weißer Gestaltungsgips, der im angerührten, mit Wasser vermischten Zustand, besonders für das manuelle Modellieren von Dioramen, Modelllandschaften, Gestalten von Oberflächenstrukturen auf Wänden sowie für für das Aufziehen reliefartiger Verzierungen, z. B. als dekoratives Gestaltungsmaterial für Wandreliefs, Bordüren und Wandverzierungen (Stuckaturen) im inneren Wohnbereich verwendet wird.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Artidee
  • 1000 g Eimer
  • wasservermischbar
  • vollkommen geruchlos
  • exakte Abformgenauigkeit
  • einfaches Mischen, spachtel- und verarbeitungsfähig
  • enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe
  • Mischverhältnis: 2 Teile Wasser auf 1 Teil Creaplats
  • Aushärtezeit: 8 - 10 Minuten
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    CREARTEC trend-design-gmbh, Lauenbühlstrasse 59, DE-88161 Lindenberg, Tel: +49 (0) 8381 80740-0, Web: www.creartec.de, E-Mail: info@creartec.info

    Weitere Suchbegriffe: gips
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.