Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodstone Gieß- und Laminatmasse 1 kg Creartec Artidee 56046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-530-56046
Hersteller:
     Artidee
Herst.-Nr.:
     56046
EAN/GTIN:
     4025765040845

Woodstone Gieß-und Laminatmasse 1 kg

Creartec Artidee 56046

Feine und stabile Gießmasse

Woodstone ist eine hochwertige holzartige Relief- und Figurengießmasse, die auf der Basis einer wässrigen Acryldispersion aufgebaut ist. Sie besteht aus dem flüssigen Acrylharz und einem pulverförmigen Mineralcrystal. Woodstone ist vollkommen geruchlos, klebt nicht. Materialrückstände können von Arbeitsgeräten und Händen mit Wasser entfernt werden. Nach dem Entformen können die Rohteile noch bis zu 4 Stunden mechanisch nachgeschnitzt werden. Neben Sägen, Bohren, Fräsen und Drechseln ist auch Feilen und Schleifen möglich. Danach erhärtet das Material und wird steinhart.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Creartec Artidee
  • 750g Woodstone Pulver und 250g Acryldispersion
  • Mischschale, Rührspatel und Anleitung
  • Topfzeit: 12 - 18 Minuten
  • Aushärtezeit normal: 80 - 90 Minuten
  • Dichte: 1,75 kg/m³
  • sehr gute UV-Beständigkeit
  • Anwendungshinweise:

    1 Teil Acrylharz und 2,5 Teile Mineralpulver. Die fertige Mischung ist blasenfrei und kann sofort in die bereitgestellten Relief- und Figurenformen (Latex- und Siliconformen) eingefüllt werden. Das Material erhärtet in den oben offenen Reliefformen innerhalb kurzer Zeit, benötigt aber für geschlossenen Figurenformen die doppelte Aushärtezeit. ( Woodstone benötigt für die Aushärtung Sauerstoff, der bei den Figurenformen meistens nur durch die kleine Eingießöffnung zu dem Material gelangt, deshalb eine längere Aushärtezeit beansprucht). Woodstone wird für die Herstellung von Architekturmodellen, Rohformen, feinen Zierteilen für den Modellbau (Zäune, Türen etc.), Puppen- und Marionettenköpfen, Figuren, Werkzeuggriffen, Reliefs, Modeln, Figuren und Lampenfüssen verwendet. Aufgrund seiner Feinheit und Genauigkeit bei der Strukturwidergabe wird es auch für das Herstellen von Hauselementen im Modellbaubereich verwendet. Um die dünnwandigen, oftmals nur 2 - 3 mm dicken Wandungen zu stabilisieren, wird Woodstone zusätzlich mit Glasfaserschnitzeln vermischt, so dass beim Gießen ein Laminat entsteht. Woodstone kann auch mit anderen Füllstoffen, wie Micro - Air (Leichtfüllstoff), Textilfasern, Holzmehlen, Quarzsand etc. vermischt werden.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.