| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-530-56700 Herst.-Nr.: 56 700 EAN/GTIN: 4025765041514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Babybauch - Gipsabdruck - Set Creartec Artidee 56700 Produktinformation Die Packung enthält alle notwendigen Zutaten, um einen perfekten Gipsabdruck vom Babybauch herzustellen. Neben den für medizinische Zwecke hergestellten Gipsbinden liegt auch eine Laminatmasse bei, mit der das fertige Gipsteil überzogen und so perfekt geglättet werden kann. Artikeldetails: 1 Glas Vaseline 50 ml 1 Gipsbinde 60 mm breit – 3 m 4 Gipsbinden 80 mm breit – 3 m 2 Gipsbinden 150 mm breit – 3 m 1 Packung Crealin 250 g (Laminatmasse) 1 Bogen Schleifpapier 1 Paar Einweghandschuhe 1 Mischbecher 1 Rührspatel 1 Flasche Giessmassen-Malgrund 25 ml 1 Flasche 3-D-Hydro-Crystallack 100 ml glänzend 1 Verarbeitungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |