Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formaform Startset 1250g, wiederverwendbare Formmasse Creartec Artidee 60181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-530-60181
Hersteller:
     Artidee
Herst.-Nr.:
     60 181
EAN/GTIN:
     4025765084054

Formaform Startset 1250g, wiederverwendbare Formmasse

Creartec Artidee 60181

Produktinformation

Formaform ist eine synthetische, gummiartige Formbaumasse, die wie Wachs im Wasserbad auf der heißen Heizplatte geschmolzen wird und danach sofort zum Abformen bereit steht. Dazu wird das flüssige Formmaterial direkt auf das in einen Formgießkasten gelegte Modell gegossen, wo es sofort gleichmäßig verläuft und dadurch die gewünschte Form entsteht. Bereits 30 bis 40 Minuten später ist die Formmasse abgekühlt und kann als fertige Form von dem Modell abgenommen werden. Sie muss dann aber noch 1 – 2 Stunden nachhärten, bevor sie für das Abformen verwendet wird. Formaform ist eine universelle Formbaumasse mit einzigartigen Anwendungsmöglichkeiten. Im Vergleich zum Silicon ist es preiswerter, auch deshalb, weil eine nicht gelungene Form jederzeit wieder eingeschmolzen und daraus eine neue angefertigt werden kann. Dazu wird die misslungene Form mit einer Schere in kleine Stücke geschnitten, wieder eingeschmolzen und erneut zum Gießen einer Form verwendet. Kurze Zeit später ist eine einwandfreie Form fertig. Das Recyceln dieses Materials ist bis zu 6 mal möglich. Nachteilig ist allerdings, dass die Form nur einmal verwendet werden kann, weil sie weder hitze- noch wasserfest ist. Aber auch das lässt sich ändern: damit sie wie eine Siliconform mehrmals verwendbar ist, wird sie mit dem, ebenfalls in der Packung befindlichen Formaform-Thermolan imprägniert. Sie ist dann hitze- und wasserbeständig und kann mehrmals (10–20 mal) verwendet werden. Durch das Imprägnieren verliert sie aber die Eigenschaft der Einschmelzbarkeit. Die aus Formaform hergestellte Form ist mittelhart und besitzt gute mechanische Festigkeitswerte, weshalb darin Formteile aus allen keramischen Gießmassen, Polyester- und Epoxyharzen, Wachs, Gieß-Seife, Gips und Zement etc. gegossen werden können.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Creartec Artidee
  • Synthetische formelastische Formbaumasse
  • Inhalt: 800g Formaform Granulat
  • Inhalt: 325g Formaform Liquid
  • Inhalt: 125g Thermolan
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.