| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-530-60445 Herst.-Nr.: 60 445 EAN/GTIN: 4025765030716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Silikon Knetmasse für den Formenbau Creartec Artidee 60445, 2 x 150g Silicon Compound Für den schnellen Formenbau ist diese Zweikomponentenmasse ideal geeignet. Innerhalb weniger Minuten lässt sich eine voll funktionsfertige Form erstellen. Silicon-Compound kann ohne Trennmittelauftrag auf nahezu jedem Untergrund eingesetzt werden. Dadurch eignet es sich für einen sehr vielseitigen Einsatz zum Abformen von Gegenständen und Objekten. Durch die Konsitenz als Knetmasse ist die Erstellung eine Formengießkastens nicht notwendig. Die beiden Komponenten müssen nur vermischt werden, nach wenigen Minuten ist die Masse ausgehärtet, weiteres Zubehör wird nicht benötigt, dies ermöglicht auch den mobilen Einsatz. Größere Formen lassen sich ganz einfach in mehreren Schritten fertigen. Die fertige Form kann sofort mit allen üblichen Gießmassen wie zum Beispiel Artestone, Polyester-Gießharze, Schnitzholz, Wachs, Seife, Gips, Zement, keramischen Gießmassen uvm. ausgegossen werden. Artikeldetails: Hersteller: Creartec Artidee knetbare Silikon Formenbau Knetmasse eine Komponente in weiß, die andere in braun geruchsneutral Topfzeit 40-60 Sekunden Aushärtezeit insgesamt 40-60 Sekunden Shore-Härte A nach 8 Tagen DIN 53505 / ISO 868 Wert 40 Hautverträglichkeit ph-Wert 5-6 hautneutral Menge: 2 x 150g Komponenten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |