Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegemilch für Blattmetalle Creartec Artidee 77822, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-530-77822
Hersteller:
     Artidee
Herst.-Nr.:
     77 822
EAN/GTIN:
     4025765078473
Suchbegriffe:
Anlegemilch
Anlegemittel
Anlegeöl
Haftgrund für Blattmetall

Anlegemilch für Blattmetalle

Creartec Artidee 77822, 50 g

Anwendung:

Um hauchfeine Metallicfolien, z. B. Schlag- oder Blattmetall /Blattgold auf Holz, Glas, Metall, Karton, Hartschaum fest verkleben zu können, werden diese Teile mit Anlegemilch einmal dünn eingestrichen. Danach muss die im Kleber enthaltene Feuchtigkeit verdunsten (abdampfen), was mindestens 30 Minuten dauert. Erst dann wird die wasserundurchlässige Metallfolie darauf gelegt und mit einem weichen Pinsel gleichmässig glatt angerieben. Damit ist die Verklebung beendet.

  • Produktsubstanz: schadstofffreier Acrylpolymer
  • Farbe: milchig - wird nach dem Trocknen transparent
  • Materialverbrauch: 40 - 50 g/m²
  • Trocknungszeit: mindestens 30 Minuten
  • Dichte: 1,01 - 1,02 g/m³
  • CLP-Einstufung: schadstofffrei - unterliegt nicht der GHS-Verordnung
  • Bleibt permanent klebend
  • Weitere Suchbegriffe: anlegemilch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,05*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.