Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Aludraht silber Ø 1,0 mm x 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-535-62222006
Hersteller:
     Glorex
Herst.-Nr.:
     6 2222 006
EAN/GTIN:
     7610877411798
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
aludraht 1mm

Deko Aludraht silber

Ø 1,0 mm x 2 m

Produktinformation

Der biegbare Aluminiumdraht ist für den Modellbau und Basteln geeignet. Er findet im Hobbybereich unter anderem beim Bau von Drahtblumen, Dekorationsgegenständen, Accessoires und vielem mehr Verwendung. Die Verarbeitung gestaltet sich denkbar einfach. Der Aludraht ist leicht zu biegen und hält zuverlässig die Form.

Artikeldetails:

  • biegsamer Aluminiumdraht
  • für Modellbau und Basteln
  • Länge: ca. 2 m
  • verschiedene Farben verfügbar
  • erhältlich in 1 oder 2 mm Durchmesser
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,40*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,40*
    € 1,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.