Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vegetationsschaum mittelporig schwarz 10,0 mm PPI 20, Format 30 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-542-365013
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     542-365013
EAN/GTIN:
     4250841423308
Suchbegriffe:
Vegetationsschaum

Vegetationsschaum mittelporig schwarz 10,0 mm

PPI 20, Format 30 x 40 cm

Produktinformation

Vegetationsschaum ist ein Schaumstoff, der im Architekturmodellbau zum Gestalten von Vegetation wie Hecken, Bäumen und vielem mehr verwendet wird. Der Ursprung liegt im Bereich von Filtern, weshalb das Material auch als Filterschaum bekannt ist. Der Werkstoff ist in feinporig (PPI 30), mittelporig (PPI 20) und grobporig (PPI 10) sowie in unterschiedlichen Farben und Stärken von 3 bis 20 mm erhältlich. Die PPI-Angabe (Poren pro Inch) gibt die Porigkeit des Schaumes an, je höher der Wert desto feinporiger ist das Material.

Verarbeitung:

Eingefärbt werden kann Vegetationsschaum durch Besprühen mit Farbe, z. B. mit fein sprühenden Ghiant Acrylfarbsprays. Auch ein Eintauchen in Farbe ist möglich. Das weiche Material ist flexibel und kann einfach mit einer Schere oder einem Cutter geschnitten werden. Die Verarbeitung für den Modellbau gestaltet sich daher einfach.

Hellbeiger Schaum ist schon ab Werk nicht grundsätzlich in einem einheitlichen Farbton. Farbabweichungen können wir daher leider nicht ausschließen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.