Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mecha Weathering Light Rust Wash Vallejo 69505, 17ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-549-69505
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     69505
EAN/GTIN:
     8429551695053
Suchbegriffe:
Acrylfarbe

Mecha Weathering Light Rust Wash

Vallejo 69505, 17ml Flasche

Produktinformation

Vallejo Model Air Farben sind matte Acrylfarben auf Wasserbasis, speziell formuliert für die Airbrushtechnik. In der Herstellung dieser Farben wurden verschiedene neue Acrylharze verwendet um Eigenschaften zu erzielen die bis jetzt in Farben auf Wasserbasis nicht möglich waren. Die hervorragende Resistenz, Härte und Deckkraft von Model Air sind jeder bisherigen Airbrush-Acrylfarbe überlegen und ermöglichen auch das Auftragen der Farben mit Pinsel auf die kleinsten Details von Minaturen. Die Pigmente wurden ausgewählt auf Grund ihrer Lichtbeständigkeit und optimalen Mikronisation. Die besondere Formel von Model Air ermöglicht das Übermalen mit mehreren verdünnten Farbschichten für Washes und Weathering Effects.

Farbauswahl:

Die Farben wurde sorfältig ausgewahlt um den Modellbau die am häufigst verwendeten Tonarten an zu bieten, und während mehr als zwei Jahre wurden Tests ausgeführt um die exakte Farbtöne RLM, RAL und FS; BS und ANA Farben zu entwickeln. Model Air Farben können untereinander gemischt werden, und mit Wasser, Model Air Verdünner, Firnis oder sogar Alkohol verdünnt werden, je nachdem den gewünschten Effekt, obwohl der Model Air Verdünner empfohlen wird weil die Formel den Farben angepasst ist.

Oberflächen:

Model Air eignet sich zum Gebrauch auf allen Flächen. Auf Resin- und Kunststoffmodellen sowie auf Miniaturen aus Metall haftet Model Air hervorragend und braucht keine vorherige Grundierung. Bei sehr dunklen Oberflächen wird empfohlen, die Modelle zuerst mit Weiß oder Hellgrau zu grundieren, um die Leuchtkraft der Farben zu verstärken.

Gebrauchsanweisung:

Vor dem Gebrauch gut schütteln und die Farbe direkt in den Airbrush-Apparat füllen, entweder unverdünnt oder vorher mit Thinner (71.261) verdünnt. Die Farben von Model Air können untereinander gemischt werden und trocknen schnell, sie können sofort mit Lasuren, Pigmenten, Dry-Brush und andere Alterungs-Techniken weiter bearbeitet werden.

Sicherheit / Toxizität:

Model Air hat die folgenden internationalen Sicherheitszertifikate: EN71-3:2013 und ASTM D-4236. Diese unabhängigen Zertifizierungen garantieren, dass keine schädlichen Stoffe verwendet werden, die eine Gefahr für die Gesundheit sowohl der Anwender und die Umwelt darstellen könnten.

Verwendung mit Airbrush und Kompressor:

Die Model Air Serie kann ohne Verdünnung mit Düsengröße ab 0,2 mm verwendet werden. Umweltbedingungen können die Viskosität des Produktes verändern und dazu führen, dass eine Verdünnung notwendig wird. Wir empfehlen, die Arbeit mit einem Kompressordruck zwischen PSI 10 - 15 bzw. 0,75 - 1,10 Bar (0,5 - 1 kgs)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.