Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Model Color 70.596 Lasurmittel Vallejo 18ml Glaze Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-549-70596
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     70596
EAN/GTIN:
     8429551705967
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Effektfarben
effektfarben

Model Color 70.596 Lasurmittel

Vallejo 18ml Glaze Medium

Glaze Medium ist eine farblose Glasur, die zum Mischen mit Acrylfarben verwendet wird, verbessert die Fließfähigkeit, erhöht die Transparenz und verlangsamt die Trockenzeit. Ideal für Schatten, Schattierungen, Glasuren und die Arbeit mit Pigmenten.

Produktinformationen

Erhältlich in 218 permanenten Farben, hoch pigmentiert und speziell formuliert für Modellbau und Miniaturen. Model Color wird in 18 ml Fläschchen mit Tropfenzähler geliefert.

Model Color sind opake und hoch pigmentierte Acrylfarben auf Wasserbasis, die speziell für die Verwendung mit Pinseln an Modellen und Miniaturen aus Kunststoff oder Metall entwickelt wurden. Die Farben haben eine hohe Deckkraft und verteilen sich auf der Oberfläche ohne Details der Miniaturen zu verdecken. Alle Farben können miteinander gemischt werden und trocknen schnell zu einer matten Oberfläche ohne Pinselspuren zu hinterlassen. Die Farben können mit Wasser oder mit Vallejo Thinner (70.524) verdünnt werden. Für den Gebrauch mit einer Airbrush wird empfohlen die Farben im Verhältnis 1/1 mit Airbrush Thinner (71.261) zu verdünnen. Eventuelle Fehler können sofort mit Wasser oder Alkohol korrigiert werden. Wenn die Farbe vollständig getrocknet ist, ist sie permanent und wasserfest. Die Farbpalette enthält eine Auswahl von militärischen Farbtönen mit Zuordnungen zu RAL, RLM und Federal Standard, sowie auch metallische, transparente und fluoreszierende Farben. Die Model Color Transparent-Farben trocknen glänzend auf und lassen den bemalten Untergrund durchschimmern, sie werden unverdünnt für Fensterscheiben, Laternen, Scheinwerfer usw. verwendet und werden durch Beimischung von Glanz-Medium (470) noch glänzender und transparenter. Durch Beimischung von Matt-Medium (540) kann dagegen eine matte Transparenz erreicht werden.

Malmittel:

Eine Reihe von Malmitteln können die Eigenschaften der Farben verändern. Glaze Medium verdünnt die Farbe und verzögert die Trocknungszeit; es ist perfekt für Mischungen und im Gebrauch mit Pigmenten. Mit Metallic Medium bekommen die Farben einen Perlmutt- oder Metall-Effekt, während Crackle oder Chipping Medium, zwischen zwei Schichten Model Color angebracht, bewirkt, dass die Deckschicht Risse und Sprünge entwickelt.

Firnis:

Die Model Color Lacke können mit dem Pinsel oder einer Airbrush angebracht werden. Sie trocknen schnell und werden nicht durch Luftfeuchtigkeit beeinflusst (no tack). Einmal vom Lack geschützt, widerstehen die Farben auch Anwendungen von Ölfarben, Lacken und Lösungsmitteln.

Sicherheit:

Model Color wird in Übereinstimmung mit den europäischen Sicherheitsbestimmungen hegestellt und hat das Sicherheitszertifikat ASTM D-4236: eine Garantie, dass keine schädlichen Stoffe verwendet werden, welche eine Gefahr für die Gesundheit des Anwenders oder der Umwelt darstellen könnten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.