Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo Surface Primer U.S. Olive Drab 70608, 17ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-549-70608
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     70608
EAN/GTIN:
     8429551706087
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer

Vallejo Surface Primer U.S. Olive Drab

70608, 17ml Flasche

Vallejo Grundierung ist in einer Reihe von Grundtönen erhältlich, die am häufigsten zur Vorbereitung der Oberfläche des Modells oder der Miniatur vor Beginn des Bemalungsvorgangs verwendet werden. Grundierungen können auf allen Oberflächen, Harz, PVC, Messing, Weißmetall oder Holz aufgetragen werden. Die Grundierung bewahrt selbst die kleinsten Details eines Modells und verbessert die Haftung der auf dieser Basis aufgetragenen Farben. Es wird empfohlen, den Primer in mehreren Schichten aufzutragen; das Produkt trocknet schnell und bildet innerhalb weniger Stunden nach dem Auftragen einen homogenen Film von außergewöhnlicher Stärke und Widerstandsfähigkeit. Primer können direkt verwendet oder mit Vallejo Airbrush Thinner oder Flow Improver verdünnt werden. Die empfohlenen Kompressoreinstellungen liegen bei 15-20 PSI oder 0,5 bis 1 kg. Zur optimalen Pflege der Airbrush wird die Verwendung des Vallejo Airbrush Cleaner empfohlen.

Sicherheit: Vallejo Primer sind nicht entflammbar und enthalten keine Lösungsmittel. Bitte beachten Sie auch die zertifizierten Sicherheitsinformationen des Produkts auf der Seite Sicherheit.

Verpackung: Erhältlich in 18 ml Kunststoffflaschen mit Pipette, sowie in den Größen 60 ml und 200 ml (mit Flip Top und Pipette).

Weitere Suchbegriffe: adhesion primer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.