Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Game Air 72.701 Dead White Vallejo 17ml Airbrushfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-549-72701
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     72701
EAN/GTIN:
     8429551727013
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Airbrushfarbe
airbrushfarbe weiß
airbrushfarbe

Game Air 72.701 Dead White

Vallejo 17ml Airbrushfarbe

Produktinformation

Matte Acrylfarbe auf Wasserbasis, die speziell für die Airbrush-Technik entwickelt wurden. Jede Farbe wurde in Zusammenarbeit mit Modellmalern, die sich auf Fantasiefiguren und Dioramen spezialisiert haben, sorgfältig entwickelt. Die meisten Farben der Game Air Serie haben ihre Entsprechungen in Game Color, so dass der Modellbauer beide Formulierungen kombinieren und gleichzeitig mit einem Pinsel oder einer Airbrush arbeiten kann. Game Air kann direkt oder verdünnt mit Vallejo Airbrush-Verdünner und Fließverbesserer verwendet werden. Es wird empfohlen, die Farben in mehreren Schichten auf eine zuvor grundierte Oberfläche aufzutragen. Die Farben bewahren die kleinsten Details des Modells, trocknen sehr schnell und bilden nach einigen Stunden einen homogenen Film von außerordentlicher Beständigkeit. Vallejo Game Air funktioniert auf allen Oberflächen außergewöhnlich gut, die Haftung der Farben auf Resin, Kunststoff, Stahl und Weißmetall ist außergewöhnlich gut. Die Einstellung des Kompressors für diese Farben wird mit 15 - 20 PSI empfohlen. Für eine optimale Wartung der Airbrush empfehlen wir die Verwendung des Vallejo Airbrush-Reinigers. Game Air ist nicht brennbar und enthält keine Lösungsmittel.

Weitere Suchbegriffe: vallejo airbrushfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.