| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-549-72723 Herst.-Nr.: 72723 EAN/GTIN: 8429551727235 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Game Air 72.723 Electric Blue Produktinformation Matte Acrylfarbe auf Wasserbasis, die speziell für die Airbrush-Technik entwickelt wurden. Jede Farbe wurde in Zusammenarbeit mit Modellmalern, die sich auf Fantasiefiguren und Dioramen spezialisiert haben, sorgfältig entwickelt. Die meisten Farben der Game Air Serie haben ihre Entsprechungen in Game Color, so dass der Modellbauer beide Formulierungen kombinieren und gleichzeitig mit einem Pinsel oder einer Airbrush arbeiten kann. Game Air kann direkt oder verdünnt mit Vallejo Airbrush-Verdünner und Fließverbesserer verwendet werden. Es wird empfohlen, die Farben in mehreren Schichten auf eine zuvor grundierte Oberfläche aufzutragen. Die Farben bewahren die kleinsten Details des Modells, trocknen sehr schnell und bilden nach einigen Stunden einen homogenen Film von außerordentlicher Beständigkeit. Vallejo Game Air funktioniert auf allen Oberflächen außergewöhnlich gut, die Haftung der Farben auf Resin, Kunststoff, Stahl und Weißmetall ist außergewöhnlich gut. Die Einstellung des Kompressors für diese Farben wird mit 15 - 20 PSI empfohlen. Für eine optimale Wartung der Airbrush empfehlen wir die Verwendung des Vallejo Airbrush-Reinigers. Game Air ist nicht brennbar und enthält keine Lösungsmittel. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |