Game Air 76.007 Gold Yellow
Vallejo 18ml Airbrushfarbe
Die neue Vallejo Game Air Farben haben einen erhöhten Anteil an ultrafeinen Pigmenten, verbesserte Deckkraft und bieten eine außergewöhnliche Haftung auf zuvor grundierten Oberflächen von Kunststoff-, Harz- oder Metallfiguren sowie Modellen. Game Air Farben sind matte Acrylfarben auf Wasserbasis, welche speziell für das Airbrushverfahren entwickelt wurden. Bis auf die fluoreszierende und Metallic Farbpallette sind alle Game Air Farbtöne auch in der Game Color Serie verfügbar, so dass Du beide Serien kombinieren und gleichzeitig mit einem Pinsel oder einer Airbrush arbeiten kannst. Das Game Air Sortiment ist schnell trocknend und bietet eine selbstausgleichende matte Oberfläche.
Wie werden Vallejo Game Air Farben verarbeitet?
Du hast die Möglichkeit die verschiedenen Farbtöne zu vermischen. Die Game Air Farben sind optimiert für die Airbrush-Pistolen oder können bei Bedarf mit dem Airbrush-Thinner verdünnt werden. Wir empfehlen eine Kompressor-Einstellung für die Game Air Serie bei 15 – 20 PSI oder 0,5 a 1kg. Für eine optimale Instandhaltung der Airbrush eignet sich am besten der Vallejo Airbrushreiniger.
Kann man Vallejo Game Air Farben mit einem Pinsel auftragen?
Das ist kein Problem, denn Game Air kann auch mit einem Pinsel aufgetragen werden.