Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo Metal Color 77.701 Aluminium 32ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-549-77701
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     77701
EAN/GTIN:
     8429551777018
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Airbrushfarbe
vallejo airbrushfarbe
airbrushfarbe

Vallejo Metal Color 77.701 Aluminium

32ml Flasche

Produktinformation

Vallejo Metal Color ist eine neue Reihe an wasserbasierten metallischen Farbtönen. Bei der Entwicklung dieser innovativen Metall-Farben, wurde eine völlig neue Generation an Aluminiumpigmenten verarbeitet: die Farben haben eine außerordentliche Beständigkeit und Haftung auf Kunststoff und Metall, sind gleichzeitig wasserlöslich und spritzfertig für den Gebrauch mit einer Airbrush. Metal Color kann direkt auf dem Modell aufgebracht werden, es ist nicht notwendig das Modell vorher zu grundieren. Bei Komponenten (wie etwa dem Rumpf) für Flugzeugmodelle wird empfohlen zuerst die schwarze Grundierung aufzubringen, um den besonderen Glanz von Aluminiumkomponenten darzustellen.

Gebrauchsanweisung:

Vor dem Gebrauch gut schütteln und die Farbe direkt in die Airbrush füllen. Kann unverdünnt benutzt oder mit Thinner 71.261 verdünnt werden. Die Farben von Metal Color können untereinander gemischt werden und trocknen schnell. Sie können sofort mit Lasuren, Pigmenten, Trockenbürsten oder anderen Alterungs-Techniken weiter bearbeitet werden. Nach ca. 1 Stunde ist die Farbe vollständig durchgetrocknet.

Verwendung mit Airbrush und Kompressor:

Die Metal Color Serie kann ohne Verdünnung mit Düsengröße ab 0,2 mm verwendet werden. Umweltbedingungen können die Viskosität des Produktes verändern und dazu führen, dass eine Verdünnung notwendig wird. Wir empfehlen, die Arbeit mit einem Druck zwischen PSI 10 - 15, 0,75 - 1,10 Bar, (0,5 - 1 kgs).

Weitere Suchbegriffe: acrylfarbe schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.