Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Artist Acryl 903 Rosé Beige Künstleracrylfarbe 75 ml


Menge:  Tuben  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-570-122002903
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     122002903
EAN/GTIN:
     4007751630582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarbe beige
acrylfarbe 75ml

Marabu Artist Acryl 903 Rosé Beige

Künstleracrylfarbe 75 ml

Produktinformation

Es ist die Ausstrahlung, die aus einem Kunstwerk ein einzigartiges macht. Hinzu kommen noch Geschick, Können und besondere Produkte. Mit der hochwertigen Künstler-Acrylfarbe Marabu Artist Acryl werden Freiräume für eindrucksvolle Meisterwerke eröffnet. Dabei stehen die speziellen Eigenschaften von Artist Acryl für optimale und professionelle Malprozesse. Die hohe Pigmentierung sorgt für beste Farbqualität und Farbintensität mit beeindruckender Ausdrucksstärke und Leuchtkraft. Vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten werden durch die pastose Konsistenz ermöglicht. Gute Voraussetzungen für einmalige Kunstwerke bieten außerdem eine gleichmäßig matte und elastische Oberfläche.

Artikeldetails:

  • Auf Wasserbasis
  • Hohe Pigmentierung
  • Sehr hohe Lichtechtheit
  • Sehr gute Brillanz und Deckkraft
  • Elastischer Farbfilm
  • Nach der Trocknung wasserfest
  • Pastose Konsistenz
  • Mischbar
  • Ideal auf Leinwand, Malkarton, Papier, Holz, ...
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    4
    € 5,49*
    ab € 2,51*
    € 3,63*
    Lager 256
    5
    € 4,16*
    ab € 2,63*
    € 3,79*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Tuben
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Tube
    ab 8 Tuben
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Tube
    ab 20 Tuben
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Tube
    ab 40 Tuben
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Tube
    ab 80 Tuben
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Tube
    ab 12000 Tuben
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Tube
    Mindestbestellmenge: 5 Tuben ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.