| |
|
| Artikel-Nr.: 256-570-122925806 Herst.-Nr.: 122925806 EAN/GTIN: 4007751654939 |
| |
|
| | |
| Acryl-Verdicker 806 Marabu 122925806, 225 ml Dose Produktinformation Mut zur Individualität - Ausdrucksstarke, pastose Acrylfarbe erzeugen Der Marabu Verdicker ist ein pastoser, farbloser Acryl-Verdicker auf Wasserbasis zum individuellen Verdicken von Marabu Acrylfarben. Eine Vergrößerung der Farbviskosität wird durch hinzufügen von bis zu 40 % Verdicker erzielt. Die verdickte Farbe kann mit dem Malmesser oder Pinsel aufgetragen werden und erzeugt einen stärkeren Duktus beim Malen. Je nach Zugabemenge erhöht sich der Glanzgrad der Farbe. Als Untergründe eignen sich Keilrahmen, Holz, MDF, Metall u.a. Je nach Stärke des Auftrags beträgt die Trocknungszeit 2-24 Stunden. Artikeldetails: - auf Wasserbasis
- erzeugt einen stärkeren Duktus beim Malen
|
| | |
| | | |
| |