| |
|
| Artikel-Nr.: 256-575-263569 Herst.-Nr.: 263569 EAN/GTIN: 4048500263569 |
| | | |
|
| | |
| Montana Black 6005 acid 400 ml Sprühdose Ein perfektes Produkt für kreatives Arbeiten Die Montana Black 400ml Sprühdose ist eine Graffiti Spraydose mit besten Eigenschaften. Eine neue chemische Formel sorgt für hohe Deckkraft, matten Farbauftrag und perfekte Kontrolle. Des Weiteren wird schnelle Trocknung und ein geringer Geräuschpegel garantiert. Die hohe Pigemnetierung sorgt nicht nur für optimale Deckkraft, sondern auch für weniger Drips und somit ein sauberes Sprühbild. Nicht zuletzt dürfte die Montana Black 400ml Sprühdose durch den Verzicht auf Duftstoffe und den Einsatz von qualitativ besten Materialien bestechen, die darauf ausgelegt sind, den aktuellsten gesundheitlichen wie auch ökologischen Standards zu entsprechen. Auch geeignet für Hydro Dipping. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H332 Gesundheitsschädlich bei Einathmen. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07, GHS08 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: European Aerosols GmbH / MONTANA-CANS, Häusserstraße 36, DE-69115 Heidelberg - +49(0)6221v363330, Web: www.montana-cans.com, E-Mail: info@montana-cans.com
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |