Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana Black 3310 pink lemon 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-575-263774
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     263774
EAN/GTIN:
     4048500263774
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe

Montana Black 3310 pink lemon

400 ml Sprühdose

Ein perfektes Produkt für kreatives Arbeiten

Die Montana Black 400ml Sprühdose ist eine Graffiti Spraydose mit besten Eigenschaften. Eine neue chemische Formel sorgt für hohe Deckkraft, matten Farbauftrag und perfekte Kontrolle. Des Weiteren wird schnelle Trocknung und ein geringer Geräuschpegel garantiert. Die hohe Pigemnetierung sorgt nicht nur für optimale Deckkraft, sondern auch für weniger Drips und somit ein sauberes Sprühbild. Nicht zuletzt dürfte die Montana Black 400ml Sprühdose durch den Verzicht auf Duftstoffe und den Einsatz von qualitativ besten Materialien bestechen, die darauf ausgelegt sind, den aktuellsten gesundheitlichen wie auch ökologischen Standards zu entsprechen. Auch geeignet für Hydro Dipping.

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweise

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332 Gesundheitsschädlich bei Einathmen.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07, GHS08

    Sicherheitshinweise:

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P260 Aerosol nicht einatmen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
  • Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen

    Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    European Aerosols GmbH / MONTANA-CANS, Häusserstraße 36, DE-69115 Heidelberg - +49(0)6221v363330, Web: www.montana-cans.com, E-Mail: info@montana-cans.com


    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,91*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.