Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana Gold 1230 yolk 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-575-284090
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     284090
EAN/GTIN:
     4048500284090
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe

Montana Gold 1230 yolk

400 ml Sprühdose

Ein perfektes Produkt für kreatives Arbeiten

Montana Gold Sprays sind das perfekte Werkzeug für alle Künstler und Kreative. Die speziell entwickelte Niederdruck-System garantiert ein Maximum an Genauigkeit für die Erzielung von professionellen Ergebnissen! Hoch-deckender und schnell trocknender Acryl-Lack. Montana Gold ermöglicht eine neue Stufe der Leichtigkeit und Kontrolle beim Lackieren mit Sprühdosen, ohne Rissbildung oder Farb-Verblassen. Das neue Montana Gold-Farbsystem wurde komplett überarbeitet und optimiert durch ein engagiertes Team von Künstlern und Experten im Labor. Mit 204 Farbvarianten bietet Montana Gold eine der größten und prägnantesten Farbpaletten, die als Sprühfarbe erhältlich sind. Montana Gold kann auf Leinwand, Holz, Beton, Metall, Kunststoffen, Glas oder auch auf flexiblen Oberflächen aufgetragen werden. Für eine optimale Leistung steht eine große Auswahl an Sprühköpfen zur Verfügung. Auch geeignet für Hydro Dipping.

Handling

Das neue Niederdruck-System ermöglicht ein perfektes Handling. Ein neues Maß an Kontrolle des Farbauftrages wurde erreicht, welches so bisher nicht möglich war. Für perfekte Ergebnisse empfehlen wir das neue Level-Cap-Sprühkopf-System in Kombination mit den Montana Gold Sprühdosen. Die neuen Montana Level-Caps wurden passend für das Niederdruck-System entwickelt. Spray Breiten von 0,4 cm bis 25cm lassen sich so mit etwas Geschick und Übung erzielen.

Das Farbsystem

Das neue Montana Gold-Farbsystem wurde komplett überarbeitet und optimiert durch ein engagiertes Team von Künstlern und Experten im Labor. Einige bestehende Farben wurden ersetzt und verbessert, während neue Farben hinzugefügt wurden, um Farbwerte zu optimieren und eine fließende Farbpalette zu erreichen. Mit einigen neuen stilvollen Farben wie Latte, Cappuccino, Make up und Toffee, hat das Sortiment eine ganz neue Dimention erreicht. Die Reihe von grauen Farben wurden ebenfalls überarbeitet, um perfekte Nuancen zu bieten. In Reminiszenz an seine Anfänge, wurde die Classic Line geschaffen, um ein paar frische "old school" Farbtöne anbieten zu können, die der Aerosol-Art community aus früheren Zeiten bekannt sind. Abgerundet wird das Angebot mit technischen Sprays wie Grundierungen, Klarlacken und einem Kappen Reiniger.

Lichtecht & flexibel

Der Lack der Montana Gold Sprühdosen garantiert enorme Langlebigkeit. Es gibt kein Ausbleichen, die Farbe des Lacks bleibt satt und leuchtend. Die neue Montana Gold ist ein professionelles Werkzeug für alle Jahreszeiten und bietet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die Acryl-Basis der neuen GOLD funktioniert perfekt auch auf flexiblen Oberflächen wie Leinwand, ohne Rissbildung. Die neue Montana Gold Formel mit seinen flexiblen Eigenschaften, ermöglichen einen einfachen Transport und Lagerung von Arbeiten, die auf flexiblen Oberflächen erstellt worden sind (z.B. gerollte Leinwand).

Signalwort:

Gefahr!

Gefahrenhinweise

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07

    Sicherheitshinweise:

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P260 Aerosol nicht einatmen.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
  • Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen

    Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    European Aerosols GmbH / MONTANA-CANS, Häusserstraße 36, DE-69115 Heidelberg - +49(0)6221v363330, Web: www.montana-cans.com, E-Mail: info@montana-cans.com


    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.