| |
|
| Artikel-Nr.: 256-575-415395 Herst.-Nr.: 415395 EAN/GTIN: 4048500415395 |
| | | |
|
| | |
| Montana Graniteffekt grau 400 ml Sprühdose Produktinformation In den Sprühlack integrierte Plastikpartikel erzeugen einen täuschend echten Granit-Effekt, der auf vielen verschiedenen Untergründen angewendet werden kann wie zum Beispiel Papier, Pappe, vorbehandelte Leinwand, Holz, Glas, Metall, Keramik, Porzellan, Stein, Styropor (TM BASF) oder anderen lackierfähigen Materialien. Um ein optimales Ergebnis mit einer hellen GRANIT Effect Farbe auf dunklem Untergrund zu erzielen, wird empfohlen, die Oberfläche im Vorfeld zu grundieren. Signalwort: Gefahr! Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: European Aerosols GmbH / MONTANA-CANS, Häusserstraße 36, DE-69115 Heidelberg - +49(0)6221v363330, Web: www.montana-cans.com, E-Mail: info@montana-cans.com
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |