| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-575-448706 Herst.-Nr.: 448706 EAN/GTIN: 4048500448706 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montana Metallic kupfer 400 ml Sprühdose Produktinformation Das neue Montana METALLIC EFFECT Spray ist in 9 seidenmatten Metallic Farben erhältlich, im gewohnt handlichen 400ml Gebinde. Der Lack des METALLIC Effects zeichnet sich durch seine hohe Lichtechtheit,Deckkraft und Abriebfestigkeit aus. Der seidenmatte Metallic Lack kann auf zahlreichen Untergründen angewendet werden wie zB. Metall, Porzellan, Keramik, Mauerwerk, Holz, Glas, Leinwänden, und vielem mehr. Signalwort: Gefahr! Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |