| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-575-483110 Herst.-Nr.: 483110 EAN/GTIN: 4048500483110 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montana Glass Paint Frosted Mint 250 ml Sprühdose GP6220 matt halbtransparent Produktinformation Glas ist überall. Unsere Fenster sind daraus gemacht, unsere Häuser haben Vasen daraus, die Flaschen, aus denen wir trinken und sogar die Gläser, aus denen wir etwas von unserem Essen bekommen, sind alle aus Glas. Ob es sich nun um ein wenig mehr Privatsphäre handelt, indem Sie ein Fenster einfärben, ein kreatives Upcycling durchführen oder alte Glashaushaltsgegenstände neu dekorieren, die MontanaGLASS PAINT 250ml ist genau das Richtige, um dem Glas Farbe zu verleihen und gleichzeitig die Transparenz des Lichts zu genießen. Montana GLASS PAINT 250ml ist eine Lackierung auf Nitro-Acryl-Combi-Basis, die unter niedrigem Druck in einer 250ml-Dose geliefert wird. Die 9 verfügbaren Farben trocknen zu einem halbtransparenten, matten Finish. Dadurch ist es möglich, dass das Licht durch das bemalte Glas hindurchgehen kann und in das Erscheinungsbild der Farbe gelangt, die es aufgetragen wurde. Je mehr Schichten aufgetragen werden, desto weniger Licht kann durch das Objekt gelangen. Nach 3-minütigem Schütteln vor Gebrauch ist diese schnell trocknende Farbe in 3-5 Minuten staubtrocken, in ca. 1 Stunde grifffest und nach 24 Stunden vollständig ausgehärtet und ausgehärtet. Die Trocknungszeiten können je nach Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke variieren. Montana GLASFARBE 250ml kann in Verbindung mit anderen synthetischen oder Acrylfarben nach vollständiger Trocknung verwendet werden. Wenn Sie die Montana Flat Jet Sprühdüse in einer Entfernung von 20 cm -30 cm von Ihrem Objekt auftragen, können Sie elegante mattierte oder Milchglaseffekte für Benutzer jeder Könnerstufe erzielen. Verwandeln Sie gewöhnlichen Glasschmuck oder Glasornamente in Meeresglaswunder mit extra Langlebigkeit, dank der starken Haftung von GLASS PAINT. Trocken, sauber und frei von Staub, Ölen oder Fetten ist der ultimative Weg, um Ihre Glasoberfläche vorzubereitenund eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Für diese zusätzliche Hilfe gegen UV-Ermüdung, Kratzfestigkeit und allgemeine Beständigkeit gegen die Elemente, wenden Sie MontanaVARNISH an. Wir empfehlen, die Kompatibilität an einem nicht sichtbaren oder verschrotteten Stück Ihres Glasmaterials vor einer größeren Anwendung zu prüfen. Nicht empfohlen für die Verwendung auf Acryl- oder Plexiglasoberflächen. Handwäsche und Vermeidung von Auftragen auf Oberflächen von Gegenständen, die in direktem Kontakt mit konsumierbaren Lebensmitteln und Getränken stehen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |