| |
|
| Artikel-Nr.: 256-576-300026 Herst.-Nr.: 327008 EAN/GTIN: 4015962732087 |
| |
|
| | |
| Molotow Premium 008 goldfish Belton 400ml Sprühdose Produktinformationen Mit Molotow Premium wurde 1999 die weltweit erste für Street Art optimierte Sprühdose auf den Markt gebracht. Ihr hervorragendes Handling und die hohe Farbqualität machen sie bis heute zum verlässlichem Malwerkzeug für Künstler auf der ganzen Welt. Entdecken Sie die umfangreiche Farbpalette mit 251 brillanten Farben inklusive transparenten Farbtönen und Neonfarben. Artikeldetails: hochpigmentierte Sprühfarbe hochdeckend (gilt nicht für transparente Farben) hohe Wetter- und UV-Beständigkeit (gilt nicht für Neonfarbtöne) schnelltrocknend festhaftend auf fast allen Untergründen patentierte MOLOTOW™-Technologie: anti-drip™, no-dust™, covers-all™, all-season™ (-10°C bis +50°C) auch für Airbrush und Hyrdo Dipping geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P261 Einanthmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Peter Kwasny GmbH - Heilbronner Straße 96 - DE-74831 Gundelsheim - +49(0)626995-0 - info@kwasny.de - www.belton.de
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |