| |
|
| Artikel-Nr.: 256-607-17696043 Herst.-Nr.: 17696043 EAN/GTIN: 8809326960430 |
| | |
|
| | |
| Touch Twin Marker Y224 Layoutmarker - Olive Pale Produktinformation Der Touch Twin Marker liegt ergonomisch angenehm in der Hand und ist ideal für professionelle Zeichner, Architekten oder Hobby-Künstler. Er verfügt über ein vielseitiges Farbspektrum mit 204 Farbtönen und kann unkompliziert wiederbefüllt werden. Zudem besitzt der Layoutmarker eine 1 mm Finelinerspitze und eine 6 mm Meißelfilzspitze. Beide Spitzen können problemlos ausgetauscht werden. Artikeldetails: lieferbar in 204 Farbtönen 1 mm Finelinerspitze und 5 mm Meißelfilzspitze austauschbare Spitzen viele Farbtöne preiswert nachfüllbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Colorationsmarker, Copic Marker, Copicmarker, Grafikmarker, Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, touch layout marker, copic marker, fasermaler 1mm |
| | |
| |