| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-607-17696048 Herst.-Nr.: 17696048 EAN/GTIN: 8809326960485 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Touch Twin Marker GY234 Layoutmarker - Leaf Green Produktinformation Der Touch Twin Marker liegt ergonomisch angenehm in der Hand und ist ideal für professionelle Zeichner, Architekten oder Hobby-Künstler. Er verfügt über ein vielseitiges Farbspektrum mit 204 Farbtönen und kann unkompliziert wiederbefüllt werden. Zudem besitzt der Layoutmarker eine 1 mm Finelinerspitze und eine 6 mm Meißelfilzspitze. Beide Spitzen können problemlos ausgetauscht werden. Artikeldetails: lieferbar in 204 Farbtönen 1 mm Finelinerspitze und 5 mm Meißelfilzspitze austauschbare Spitzen viele Farbtöne preiswert nachfüllbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Colorationsmarker, Copic Marker, Copicmarker, Grafikmarker, Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, faserschreiber 1mm grün, copic marker, touch layout marker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |