| |
|
| Artikel-Nr.: 256-607-17966039 Herst.-Nr.: 17966039 EAN/GTIN: 8809309660395 |
| | |
|
| | |
| Touch Twin Marker G43 Layoutmarker - Deep Olive Green Produktinformation Der Touch Twin Marker liegt ergonomisch angenehm in der Hand und ist ideal für professionelle Zeichner, Architekten oder Hobby-Künstler. Er verfügt über ein vielseitiges Farbspektrum mit 204 Farbtönen und kann unkompliziert wiederbefüllt werden. Zudem besitzt der Layoutmarker eine 1 mm Finelinerspitze und eine 6 mm Meißelfilzspitze. Beide Spitzen können problemlos ausgetauscht werden. Artikeldetails: lieferbar in 204 Farbtönen 1 mm Finelinerspitze und 5 mm Meißelfilzspitze austauschbare Spitzen viele Farbtöne preiswert nachfüllbar Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: ART SELECT GmbH & Co. KG, Schützenstraße 22, DE-21407 Deutsch Evern, Tel: +49 (0) 4131 24150, Web: www.artselect.de, E-Mail: info@artselect.de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Colorationsmarker, Copic Marker, Copicmarker, Grafikmarker, Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, layoutmarker touch, copic marker |
| | |
| |