Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallminenstift Alu long für 5,6 mm Minen, mit integriertem Spitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-615-P2900
Hersteller:
     e+m Holzprodukte
Herst.-Nr.:
     P2900
EAN/GTIN:
     4250841423780
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift

Fallminenstift Alu long

für 5,6 mm Minen, mit integriertem Spitzer

Produktinformation

Unsere Fallminenstifte eignen sich besonders zum Skizzieren, Markieren und Zeichnen. Ein "must have" für alle, die gerne kreativ sind!

Artikeldetails:

  • sehr hochwertige Ausführung matt verchromt
  • Lieferung erfolgt in schwarzer Pappbox
  • mit Clip und integriertem Minenspitzer
  • Durchmesser: 12 mm
  • Länge: 140mm
  • für Minen mit 5,6 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.