| |
|
| Artikel-Nr.: 256-620-16111044 Herst.-Nr.: 16111044 EAN/GTIN: 4012380052988 |
| | |
|
| | |
| AKADEMIE Aquarell 1/2 Napf deckweiß Schmincke - Nr. 111 Produktinformation AKADEMIE Aquarell ist eine feine Künstler-Aquarellfarbe, die speziell für Einsteiger geeignet ist. AKADEMIE Aquarell enthält beste Pigmente in hoher Konzentration und ist frei von tierischen Inhaltsstoffen. 16 Ein-Pigment-Farbtöne garantieren die Brillanz der Farben, die auch bei Mischungen bestens erhalten bleibt. Mit insgesamt 24 flüssig vergossenen Farbtönen bietet AKADEMIE Aquarell dem Einsteiger ein komplettes Grundsortiment, das in der Coloristik didaktisch sinnvoll aufgebaut ist. Der Farbverlauf ist durch eine optimale Bindemittelkombination auch auf weicheren Aquarellpapieren gut kontrollierbar. Eine weitere hervorragende Eigenschaft von AKADEMIE Aquarell ist, dass die Farbe sich auch nach Antrocknung auf der Palette unbegrenzte Zeit restlos wiederverwenden lässt, ohne Veränderung der hohen Qualität. Artikeldetails: Feine Künstler-Aquarellfarben in 24 Farbtönen Beste Pigmente in hoher Konzentration 16 Ein-Pigment-Farbtöne für hervorragende Mischergebnisse Nach Trocknung leicht anlösbar und wieder verwendbar Gut kontrollierbarer Farbverlauf Kadmiumfrei Ohne tierische Inhaltsstoffe Hersteller: H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 2, DE-40699 Erkrath - +49(0)211 / 25 09-0 - E-Mail: info@schmincke.de - Internet: www.schmincke.de |
| | |
| | | |
| |