Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroColor Professional 202 - Basis gelb Schmincke - Airbrushfarbe 28 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-620-28202
Hersteller:
     Schmincke
Herst.-Nr.:
     28202023
EAN/GTIN:
     4012380074546
Suchbegriffe:
Airbrushfarbe
schmincke airbrushfarbe
airbrushfarbe

AeroColor Professional 202 - Basis gelb

Schmincke - Airbrushfarbe 28 ml

Flüssige Acrylfarben für die Acrylmalerei und Mixed Media-Techniken

Das Malen und Skizzieren sowie Mixed-Media-Techniken mit den flüssigen AERO COLOR® Professional-Farben von Schmincke sind mehr als ein kreativer Trend. Maler und Hobbykünstler sind begeistert über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der feinst-flüssigen, farbstarken und hochlichtechten Acryltinten, die mit Pinsel, Liner aber auch Airbrush zu verarbeiten sind.

Welche Untergründe eignen sich für Schmincke Aero Color?

Eigenschaften des AeroColor Sortiments:

  • 36 feinste, höchst brillante Buntfarben - ein coloristisch harmonisches Farbsortiment, das brillante Mischergebnisse und eine unbegrenzte Farbtonvielfalt garantiert
  • 12 brillante TOTAL COVER Farbtöne, die auch auf dunklen Untergründen und Schwarz perfekt decken
  • 24 Effektfarben für unterschiedlichste Farbeffekte
  • ein umfangreiches Hilfsmittelsortiment für Airbrush und Malerei
  • alle Farbtöne haben höchste Lichtechtheiten (ausschließlich 4 und 5 Sterne) für besondere Beständigkeit
  • mit allen Schmincke Acrylfarben misch- und kombinierbar
  • alle AERO COLOR® Professional-Farben sind in standfesten Glas-Pipettenflaschen (28 ml), 24 Farbtöne auch in 250 ml- und 5 Töne (3 Basis-Töne, SUPRA-Weiß, deckend und Schwarz) in 1000 ml-Kunststoffflaschen erhältlich
  • Anwendung von Schmincke Aero Color:

    Die flüssigen Acrylfarben von Schmincke, lassen sich ideal mit Tuschefüller, Ziehfeder und Pinsel oder aber für die verschiedenen Mischtechniken, wie z.B. Aquarellieren, Mixed-Media mit anderen Schmincke Acrylfarben und Hilfsmitteln verwenden. Außerdem hat Schmincke eigens für diese flüssigen Acrylfarben eine LINER Serie entwickelt AERO COLOR® Professional zeichnet sich durch optimale Anwendungseigenschaften aus: Sie riechen angenehm, sind problemlos zu verarbeiten, widerstandsfähig und auf fast allen fettfreien Untergründen anwendbar. Alle Farben sind gebrauchsfertig und können aufgrund der feinsten Pigmentierung auch unverdünnt verwendet werden. Sie lassen sich bei Bedarf mit AERO MEDIUM (50602) oder mit destilliertem Wasser (bis 20%) verdünnen. Eine Vielzahl der Farbtöne sind Ein-Pigment-Töne, die brillante Mischergebnisse und eine unbegrenzte Farbtonvielfalt garantieren. Eine Vielzahl der Bunttöne sind lasierend. Die drei BASIS-Töne BASIS Gelb, BASIS Magenta sowie BASIS Cyan bieten optimale Mischergebnisse, z.B. für ein Neutralgrau und eine Vielzahl brillanter Zwischentöne. So lassen sich didaktisch die Sekundärfarben einfach ermischen. Die TOTAL COVER Töne Mit den 12 TOTAL COVER-Farbtönen gibt es eine perfekt deckende Ergänzung zum bestehenden AERO COLOR® Professional-Sortiment: Die seidenmatten und hochlichtechten Töne in ausgewogener Coloristik sind auch auf dunklen Untergründen volldeckend aufgrund einer besonderen Pigmentierung. Sie können untereinander sowie mit allen bestehenden Tönen der AERO COLOR® Professional gemischt und kombiniert werden. Die Pipettenfläschchen enthalten 28 ml und sind deutlich durch das schwarze Etikett erkennbar.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.