| |
|
| Artikel-Nr.: 256-800-611523 Herst.-Nr.: 611523 EAN/GTIN: 4002276115231 |
| |
|
| | |
| Fadenschere Professional mit Softgriff Prym 611523 Produktinformation Die Fadenschere "Professional" mit 12 cm Länge ist ein sehr scharfer Fadenschneider, der leicht und gut in der Hand liegt. Durch den präzisen Schliff schneidet die Fadenschere einwandfrei auf der gesamten Länge. Die ergonomische Form und das Softmaterial des Griffs gewährleisten dabei eine hohe Rutschsicherheit beim Arbeiten. Ein praktisches Schneidwerkzeug, das durch seine Schutzkappe stets sicher aufbewahrt werden kann. Artikeldetails: Sehr scharfer Fadenschneider zum exakten Fadentrennen Ergonomische Griff-Form und Soft-Griff Inklusive Schutzkappe Material: Edelstahl, Kunststoff Farbe: schwarz Abmessungen: 12cm = 4 ½" Menge: 1 Stück Hersteller: Prym 611523 Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Prym Consumer Europe GmbH, Zweifaller Straße 130, DE-52224 Stolberg, Tel: +49 (0) 2402 - 14 22 99, Web: www.prym.com, E-Mail: vertrieb@prym.com |
| | |
| | | |
| |