Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Druckverschlussbeutel 120x170 mm, 50 µ/my/µm, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-200012
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     200012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Druckverschlussbeutel 120x170 mm, 50 µ, aus umweltfreundlichem Polyethylen


  • Ideale Verpackungslösung für Lagerung und Präsentation von Ware.Die verschließbaren Beutel eignen sich hervorragend zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichsten Artikel. Die nachhaltige Verschlusstechnik der Zip-Beutel ermöglicht dosierte Teilentnahme von Produkten. Die PE Tüten lassen sich leicht befüllen und durch die Transparenz bleibt die Ware optimal sichtbar für Kunden.

  • Umweltfreundliche und praktische Verpackung.Unsere transparenten Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem und umweltfreundlichem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen und Schließen. Als Verpackung von kleinteiligen Produkten, Gewürzen oder Ersatzteilen sowie Accessoires und als Handgepäckbeutel: Den Möglichkeiten, diese Verpackung zu nutzen, sind kaum Grenzen gesetzt.

  • Lebensmittelecht.Lebensmittel können sicher und hygienisch in den Beuteln verpackt werden. Ab einer Stärke von 50my entspricht das Material des LDPE Beutels dem eines Gefrierbeutels. Somit sind die Polybeutel auch für den Hausgebrauch geeignet.

  • Schutz vor Staub und Schmutz.Die wasserdichten Beutel schützen ihren Inhalt dauerhaft vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit.

  • Der Plastikbeutel besteht aus hochwertigem Polyethylen und zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Die verschiedenen Stärken und Größen bieten die auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.
Weitere Informationen:
Maße:
120x170 mm
Stärke:
50 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|LDPE-Beutel|Wiederveschlussbeutel|PE-Beutel|Schnellverschlussbeutel|Druckverschlussbeutel| Flachbeutel| Druckbandbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,02676* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 65,919*
€ 78,444
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 58,79*
€ 69,96
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 54,501*
€ 64,856
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 49,324*
€ 58,696
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 31,13*
€ 37,045
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 26,76*
€ 31,844
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
200009
ab € 24,043*
Ähnlich
Steinbach
200010
ab € 43,975*
Ähnlich
Steinbach
200014
ab € 33,00*
Ähnlich
Steinbach
200015
ab € 33,951*
Ähnlich
Steinbach
200018
ab € 36,646*
Ähnlich
Steinbach
200019
ab € 41,899*
Ähnlich
Steinbach
200020
ab € 45,059*
Ähnlich
Steinbach
200021
ab € 50,756*
Ähnlich
Steinbach
200022
ab € 57,759*
Ähnlich
Steinbach
200023
ab € 60,912*
Ähnlich
Steinbach
200002
ab € 10,31*
Ähnlich
Steinbach
200004
ab € 24,35*
Ähnlich
Steinbach
200003
ab € 18,70*
Ähnlich
Steinbach
200006
ab € 20,29*
Ähnlich
Steinbach
200008
ab € 21,376*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.