Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Flachbeutel mit Seitenschweißnaht, 150x200 mm, 75 µ, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-200072
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     200072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel mit Seitenschweißnaht, 150x200x0,075 mm


  • Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichsten Produkte. Zusätzlich dazu lassen sich PE Tüten enorm leicht befüllen und dank der Transparenz bleibt die Ware optimal sichtbar für Kunden.

  • Umweltfreundliche und praktische Verpackung.Die Flachbeutel aus 100% recyclingfähigem Polyethylen lassen sich verschweißen und sind auf diese Weise hervorragend für die Lagerung von beispielsweise Schrauben, Bastelartikeln, Beschlägen, Süßigkeiten usw. geeignet. Werden Sie mit einem Clip oder Gummiband verschlossen, so kann man sie beliebig öffnen und schließen und nach der Verwendung einem anderen Zweck zuführen.

  • Schutz vor Staub und Schmutz.Die wasserdichten Beutel schützen ihren Inhalt dauerhaft vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit.

  • Lebensmittelecht.Lebensmittel können sicher und hygienisch in den Beuteln verpackt werden. Ab einer Stärke von 50my entspricht das Material des Folienbeutels dem eines Gefrierbeutels. Somit sind die Polybeutel auch für den Hausgebrauch geeignet.

  • Das Verpackungsmaterial besteht aus hochwertigem Polyethylen und zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Die verschiedenen Stärken und Größen bieten die auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.
Weitere Informationen:
Maße:
150x200 mm
Stärke:
75 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 150 x 200 mm, pe-beutel, ldpe-beutel 75mµ, verpackungstüten 300x500 plastik-tütchen 160x250 plastic bag-gys 500x800LDPE 150x300 plastik-tasche plastik-beutel 400x500 klarsichtbeutel 250x400 süssigkeiten 150x200 plastik-tüte folientüten plastiktüte-n obst klein-e tütchen gemüse tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,574*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,03358* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 66,528*
€ 79,168
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,649*
€ 68,602
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 48,442*
€ 57,646
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 41,726*
€ 49,654
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,884*
€ 46,272
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,574*
€ 39,953
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
200068
ab € 148,76*
Ähnlich
Steinbach
200069
ab € 141,24*
Ähnlich
Steinbach
200071
ab € 28,621*
Ähnlich
Steinbach
200064
ab € 40,303*
Ähnlich
Steinbach
200094
ab € 63,15*
Ähnlich
Steinbach
200086
ab € 63,86*
Ähnlich
Steinbach
280105
ab € 61,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.