Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPP Klappenbeutel,145x155+30mm, 30 µ, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
OPP Klappenbeutel,145x155+30mm, 30 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     2564-200309
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     200309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|M...

OPP Klappenbeutel 30 µ , aus hochtransparenten Polypropylen – mit gerader Klappe – mit reversiblem Klebestreifen –mit Abdeckstreifen antistatisch optimiert- recyclebar - unbedruckt


  • Ideale Verpackungslösung für Lagerung und Präsentation von Ware. Die verschließbaren Beutel eignen sich hervorragend zum Verpacken von Printmedien oder Accessoires.
Weitere Informationen:
Maße:
145x155 mm
Stärke:
30 µ
Material:
OPP
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,0306* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 97,90*
€ 116,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 96,10*
€ 114,36
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 73,56*
€ 87,54
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,96*
€ 67,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,86*
€ 43,86
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 36,26*
€ 43,15
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 30,60*
€ 36,41
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
200026
ab € 29,936*
Ähnlich
Steinbach
200027
ab € 33,62*
Ähnlich
Steinbach
200028
ab € 42,038*
Ähnlich
Steinbach
200029
ab € 62,215*
Ähnlich
Steinbach
200042
ab € 64,88*
Ähnlich
Steinbach
200224
ab € 37,82*
Ähnlich
Steinbach
200225
ab € 50,626*
Ähnlich
Steinbach
200210
ab € 67,32*
Ähnlich
Steinbach
200211
ab € 82,657*
Ähnlich
Steinbach
200215
ab € 25,031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.