Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPP Klappenbeutel,179x238+30mm, 30 µ, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
OPP Klappenbeutel,179x238+30mm, 30 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     2564-200310
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     200310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|M...

OPP Klappenbeutel 30 µ , aus hochtransparenten Polypropylen – mit gerader Klappe – mit reversiblem Klebestreifen –mit Abdeckstreifen antistatisch optimiert- recyclebar - unbedruckt


  • Ideale Verpackungslösung für Lagerung und Präsentation von Ware. Die verschließbaren Beutel eignen sich hervorragend zum Verpacken von Printmedien oder Accessoires.
Weitere Informationen:
Maße:
179x238 mm
Stärke:
30 µ
Material:
OPP
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,03595* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 103,10*
€ 122,69
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 101,61*
€ 120,92
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 88,02*
€ 104,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 61,50*
€ 73,19
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,96*
€ 51,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,65*
€ 49,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,95*
€ 42,78
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
200031
ab € 24,551*
Ähnlich
Steinbach
200032
ab € 27,55*
Ähnlich
Steinbach
200033
ab € 34,57*
Ähnlich
Steinbach
200034
ab € 38,092*
Ähnlich
Steinbach
200212
ab € 16,83*
Ähnlich
Steinbach
200213
ab € 18,933*
Ähnlich
Steinbach
200030
ab € 21,703*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.