Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Schlauchfolie, 80 mm breit / 100µ stark, 250 lfdm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-201010
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     201010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 80mmx250m
folienschlauch

PE-Schlauchfolie


Format:80x0,100 250 lfdm


Merkmale:

  • aus umweltfreundlichem Polyethylen

  • transparent, unbedruckt

  • einzeln verpackt

  • recyclingfähig

Weitere Informationen:
Maße:
80 mm x 250 lfm mm
Stärke:
100 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, Schlauchfolie| Folien| Schlauchfolien| Schlauch| Beutelfolie| Endlosschlauch| LDPE| Folienschweißgeräte| Beutelmaschine| Folienverpackungsautomat| Tütenschweißer| Beutelverpackungsautomat| Endlosbeutel| Beutel Verpackungsautomat| Beutelgerät| Beutelschweißer| Beutelverpackungsmaschine| Tütenmaschine| Beutel Verpackungsmaschine| Tütengerät| LDPE-Schlauchfolie| LDPESChlauchfolie| Schlauchfolien| Schlauchbeutel| Schlauchtüte| Schlauchtüten| transparenteschlauchfolie| schlauchfolietransparent| extra| stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Rolle (ab € 21,99* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,83*
€ 89,05
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 71,97*
€ 85,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 46,06*
€ 54,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,63*
€ 41,21
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 26,34*
€ 31,34
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,13*
€ 31,09
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 21,99*
€ 26,17
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
201005
ab € 25,93*
Ähnlich
Steinbach
201011
ab € 33,55*
Ähnlich
Steinbach
201006
ab € 33,64*
Ähnlich
Steinbach
201021
ab € 42,81*
Ähnlich
Steinbach
201003
ab € 42,94*
Ähnlich
Steinbach
201007
ab € 52,14*
Ähnlich
Steinbach
201016
ab € 65,32*
Ähnlich
Steinbach
201008
ab € 65,43*
Ähnlich
Steinbach
201015
ab € 69,20*
Ähnlich
Steinbach
201009
ab € 69,34*
Ähnlich
Steinbach
201004
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.