Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Korrosionsschutzbeutel, 1250x1400+850 mm Seitenfalte, 80µ, mandarin-transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-250115
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     250115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel

VCI Korrosionsschutzbeutel, 1250 (+ 850 mm Seitenfalte)x1400 mm, 80µ (stärkenreduzierte Folie)


Merkmale:

  • Korrosionsschutzfolie, schweißbar

  • mit VCI-Symbol bedruckt

  • natrürliche Inhaltsstoffe

  • mandarin-transparent

  • nitrit- und aminfrei

  • Lebensmittelecht


Verwendungsbeispiele:Ideale Verpackung für Metalllteile wie Schrauben, Rohre, Zahnräder, Kugellager, Sägeblätter, Karrosserieteile, Pumpen, Zylinderblöcke, Maschinen, Anlagen, Aggregate, Stahlcoils, Drahtspulen, etc.

Weitere Informationen:
Maße:
1250x1400 mm
Stärke:
80 µ
Verpackungseinheit:
50 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|VCI-Beutel|VCI Korrosionsschutzbeutel|Seitenfaltenbeutel|Schraubenverpackung|Metallteileverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,23*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Beutel (ab € 4,4246* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 324,25*
€ 385,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 315,17*
€ 375,05
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 286,26*
€ 340,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 244,74*
€ 291,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 239,36*
€ 284,84
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 221,23*
€ 263,26
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
250113
ab € 139,43*
Ähnlich
Steinbach
250114
ab € 164,74*
Ähnlich
Steinbach
250116
ab € 230,17*
Ähnlich
Steinbach
250117
ab € 239,00*
Ähnlich
Steinbach
250118
ab € 178,54*
Ähnlich
Steinbach
250108
ab € 132,55*
Ähnlich
Steinbach
250109
ab € 150,06*
Ähnlich
Steinbach
250111
ab € 186,06*
Ähnlich
Steinbach
250112
ab € 193,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.