Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Versandtaschen mit Adhäsionsverschluss, 165x220+40 Kl mm, 50µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-280060
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     280060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|M...

LDPE-Versandtaschen mit Adhäsionsverschluss


Format:165x220 + 40 mm,50 µ


Merkmale:

  • aus umweltfreundlichem Polyethylen

  • transparent, unbedruckt

  • mit Seitennaht

  • recyclingfähig

Weitere Informationen:
Maße:
165x220 mm
Stärke:
50 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,03374* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 62,01*
€ 73,79
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 49,64*
€ 59,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,81*
€ 49,75
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 41,05*
€ 48,85
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,39*
€ 46,87
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,74*
€ 40,15
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
200166
ab € 57,298*
Ähnlich
Steinbach
280062
ab € 27,76*
Ähnlich
Steinbach
281513
ab € 78,51*
Ähnlich
Steinbach
281426
ab € 86,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.