Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST Druckverschlussbeutel, 220x320 mm, 80µ, antistatisch


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-290107
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     290107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel

Minigrip-AST-Druckverschlussbeutel mit Seitennaht


Format:220x320 mm, 80µ


  • Ideale Verpackungslösung zum Verpacken, Versenden und Lagerung von elektronischen Komponenten.Die verschließbaren Beutel eignen sich hervorragend zum Verpacken, Versenden und Aufbewahren von elektronischen Bauteilen, Kleinteilen sowie Produkten aus dem Elektronikbereich. Die nachhaltige Verschlusstechnik der Zip-Beutel ermöglicht dosierte Teilentnahme von Produkten.

  • Umweltfreundliche und praktische Verpackung.Unsere transparenten wiederverschließbaren Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem und umweltfreundlichem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen und Schließen.

  • antistatisch.antistatische Beutel sind permanent ableitfähig und bieten so elektronischen Bauteilen Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Sie sind mit einem ESD Warndruck versehen und schweißbar.

  • Schutz vor Staub und Schmutz.Elektrostatisch ableitender Verpackungsbeutel ist speziell als Staubschutz und zum Versand von Gütern aus dem Elektronik- und High-Tech-Bereich geeignet.

  • antistatische Verpackung hilft Gegenstände vor elektrostatischer Aufladung zu schützen. Die durchsichtigen PE Druckverschlussbeutel bieten die perfekte Lösung zum bequemen und übersichtlichen Sortieren, Lagern und Schützen aller elektronisch gefährdeten Bauteile. antistatische Druckverschlussbeutel sind günstig, halten dicht, lassen Sie auf einen Blick sehen, was sie beinhalten und können immer wieder verwendet werden. So wird die fachgerechte Verpackung Ihrer hochwertigen Produkte zum Kinderspiel.

Weitere Informationen:
Maße:
220x320 mm
Stärke:
80 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 80my, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel steinbach, Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|LDPE-Beutel|Wiederveschlussbeutel|PE-Beutel|Schnellverschlussbeutel|Druckverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,23*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,13923* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 231,57*
€ 275,57
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 210,87*
€ 250,94
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 172,57*
€ 205,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 149,07*
€ 177,39
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 139,23*
€ 165,68
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
290406
ab € 61,02*
Ähnlich
Steinbach
290047
ab € 75,25*
Ähnlich
Steinbach
290096
ab € 101,48*
Ähnlich
Steinbach
290129
ab € 99,54*
Ähnlich
Steinbach
290415
ab € 153,42*
Ähnlich
Steinbach
290108
ab € 212,50*
Ähnlich
Steinbach
290117
ab € 45,05*
Ähnlich
Steinbach
290106
ab € 55,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.