Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch Isoliertuch A-KX 55-15 mit drei Vulkanetten, 10.000 x 1.200 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-560014
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     560014
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdecklaken
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung

Isoliertuch A-KX 55-15 mit drei Vulkanetten, 10.000 x 1.200 x 1 mm

A-KX 55-15 ist ein Isoliertuch in EPDM-Qualität (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), schwefelvernetzt. Zertifiziert für isolierende Abdecktücher nach DIN EN 61112 A, Z, Farbe lachsrot nach RAL 3022. PAK entspricht GS-Forderung ZEK 01.2-08, nitrosamin- und halogenfrei

Anwendungsbereiche:Zum Abdecken spannungsführender Teile bis 1000 V und zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • Nitrosamin- und halogenfrei
  • Ozonbeständig
  • Isolierend

Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit Wärme:
100 °C
Temperaturbeständigkeit Kälte:
-50 °C
Härte:
60° ± 5° Shore A
Dichte:
1,18 ± 0,02 g/cm³
Reißfestigkeit:
ca. 19,0 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 700 %
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C:
ca. 22 %
Ozonbeständigkeit 50 pphm, 40 °C, 72 h, 20 % Dehnung:
ISO 1431-1 ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand:
DIN IEC 60093 isolierend
Weitere Suchbegriffe: Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, gummiabdecktuch 10000 x 1200 x 3, abdeckmaterial freileitung, steinbach isoliertuch, Isoliertuch|Isoliermatte|Standortisolierung|Spannungsschutz|Kautschukplatte|Kautschukmatte|Gummiplatte|Gummimatte|Isolationen|Schutztuch|Schutzmatte| Gummiabdecktuch| Isoliertuch| VDE Gummiabdecktuch| abdeckmaterial freileitung| Elektrikerhandschuh| Elektrikerhandschuhe| Freileitungsabdeckung| Isoliermatte für Schalträume| Isoliertuch| Schaltraummatte| Schaltraummatten| VDE Gummiabdecktuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.049,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,33*
€ 1.406,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,25*
€ 1.394,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,14*
€ 1.331,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,42*
€ 1.291,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,58*
€ 1.249,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
560012
ab € 128,69*
Ähnlich
Steinbach
560018
ab € 135,22*
Ähnlich
Steinbach
560020
ab € 1.105,95*
Ähnlich
Steinbach
560013
ab € 556,78*
Ähnlich
Steinbach
560019
ab € 591,21*
Ähnlich
Steinbach
560009
ab € 119,20*
Ähnlich
Steinbach
560015
ab € 124,57*
Ähnlich
Steinbach
560011
ab € 963,46*
Ähnlich
Steinbach
560017
ab € 1.004,67*
Ähnlich
Steinbach
560010
ab € 515,10*
Ähnlich
Steinbach
560016
ab € 534,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.