Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonplatte (MVQ) weiß 62° ± 5 Shore A, 2.000 mm x 3.000 mm x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-560072
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     560072
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
silikonplatte

Silikon weiß 62° ± 5 Shore A, 2.000 mm x 3.000 mm x 3,0 mm


A-SU 62-80 ist ein Silikon-Kautschuk (MVQ), transparent mit sehr hoher Dehnungsfähigkeit, peroxidisch vernetzt. Geeignet für Dichtungen im Lebensmittel- und medizinisch-technischen Bereich oder für elektrische Isolatoren.

Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit Wärme:
200 °C
Temperaturbeständigkeit Kälte:
-45 °C
Härte:
62° ± 5° Shore A
Dichte:
1,18 ± 0,02 g/cm³
Reißfestigkeit:
> 6 N/mm²
Reißdehnung:
> 300 %
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C:
< 20 %
Ozonbeständigkeit 50 pphm, 40 °C, 72 h, 20 % Dehnung:
ISO 1431-1 ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand:
VDE 0303-30 [Ωcm] isolierend
Brandbeständigkeit (geprüft bei 2 mm):
FMVSS 302 B (schwer entflammbar)
Weitere Suchbegriffe: Gummiplatte|Gummimatte|Gummi|Dichtplatte|Silikon| Silikonmatte| Silikonkautschuk| Silikonkautschukmatte| Silikonkautschukplatte| Silikonkautschukbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,77*
€ 726,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,02*
€ 658,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,34*
€ 603,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
560074
ab € 2.429,61*
Ähnlich
Steinbach
560073
ab € 1.271,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.