Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonplatte grau, 1500 x 1500 x 3 mm, 55° ± 5° Shore A, Reißdehnung 600 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-707007
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     707007
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
steinbach silikonplatte
silikon platte

Silikonplatte grau, 1500 x 1500 x 3 mm, 55° +/-5° Shore A, Reißdehnung 600 %

Silikon grau zeichnet sich durch konstante Qualität und ausgezeichnete Elastizität aus. Das Material bleibt im Arbeitsprozess langfristig flexibel - auch bei hohen Temperaturen

Anwendungsbereiche:Folie, Mineralwerkstoffe und andere Materialien

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • Ausgezeichnete Elastizität
  • Langfristige Flexibilität
  • Hohe Temperaturbeständigkeit

Weitere Informationen:
Härte:
55° ± 5° Shore A
Reißdehnung:
600 %
Elastizität:
25 %
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Toleranz der Materialstärke:
± 0,40 mm
Reißfestigkeit:
8 N/mm²
Spez. Gewicht/Dichte:
1,16 ± 0,02 g/cm³
Weitere Suchbegriffe: Walkmatte|Gummimatte|Gummimembrane|Tiefziehmembrane|Silikonplatte|Membrane für Vakuumpresse|Vakuum-Membran|Silikonmembrane|Silikonmatte|Elastomerplatte|Gummiplatte|Gummimatte|Gummi|Dichtplatte|Silikon| Silikonkautschuk| Silikonkautschukmatte| Silikonkautschukplatte| Silikonkautschukbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,72*
€ 693,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,56*
€ 662,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,24*
€ 629,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,46*
€ 572,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
707006
ab € 291,52*
Ähnlich
Steinbach
707008
ab € 972,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.