Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonplatte rot, mit Gewebeeinlage, 4000 x 2800 x 3 mm, 65° ± 3° Shore A, Reißdehnung ≤ 350 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-707033
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     707033
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
steinbach silikonplatte
silikon platte

Silikonplatte rot, mit Gewebeeinlage, 4000 x 2800 x 3 mm, 65° ± 3° Shore A, Reißdehnung ≤ 350 %

Anwendungsbereiche:Teppichherstellung und andere Materialien

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • Langfristige Flexibilität
  • Hohe Temperaturbeständigkeit

Weitere Informationen:
Härte:
65° ± 3° Shore A
Reißdehnung:
≤ 350 %
Elastizität:
< 3 %
Temperaturbeständigkeit:
250 °C
Toleranz der Materialstärke:
± 0,40 mm
Reißfestigkeit:
20 N/mm²
Spez. Gewicht/Dichte:
1,12 ± 0,02 g/cm³
Weitere Suchbegriffe: silikonplatte 4000x3000, Walkmatte|Gummimatte|Gummimembrane|Tiefziehmembrane|Silikonplatte|Membrane für Vakuumpresse|Vakuum-Membran|Silikonmembrane|Silikonmatte|Elastomerplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.281,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,34*
€ 2.879,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,07*
€ 2.847,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.314,27*
€ 2.753,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,01*
€ 2.722,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.281,78*
€ 2.715,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.