Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitumenschwerfolie, 8 Platten á 500 x 250 x 2,7 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-860044
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     860044
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Antidröhn-Folie
Antidröhnfolie
Antidröhnungs-Folie
Antidröhnungsfolie

Bitumenschwerfolie, 8 Platten á 500 x 250 x 2,7 mm

Die Bitumenschwerfolie ist eine Schwerfolie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage, mineralisch gefüllt. Als Deckschicht ist ein geprägter Aluminium-Verbund aufgebracht. Selbstklebende Ausrüstung mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis

Anwendung:Luftschalldämmung und Körperschalldämpfung (Entdröhnung)

Einsatzbereiche:Karosserien- und Fahrzeugbau, Haushaltsgeräte, Schiffsbau, Maschinenbau, Trennwände, Luftkanäle, schalldämmende Türen, Lärmkapselungen usw.

Verarbeitung:

  • Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser. Satte, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu z.B. ist eine Andruckwalze
  • Kaltverklebungen sollen nicht unter 20 °C Materialtemperatur erfolgen

Lagerung:Trocken bei einer Temperatur von 18 - 35 °C, Lagerzeit: 3 Monate

Weitere Suchbegriffe: Entdröhn-Folie, Entdröhnfolie, Entdröhnungs-Folie, Entdröhnungsfolie, Lärmschutzfolien, antidröhn folie, Entdröhnung|Schallschutz|Schalldämmung|Schalldämpfung|Schallisolierung|Lärmschutz|Antidröhn|Schwerfolie|Akustikisolierung|Körperschall|selbstklebende Bitumenschwerfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 8 Stück (ab € 5,6275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 59,92*
€ 71,30
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 58,05*
€ 69,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,56*
€ 66,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 54,47*
€ 64,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 52,77*
€ 62,80
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,02*
€ 53,57
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
860042
ab € 54,97*
Ähnlich
Steinbach
860043
ab € 55,34*
Ähnlich
Steinbach
860045
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.